{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | SJ356 | |
Tip de bandă adezivă | Bandă cu posibilitate de reînchidere | |
Adeziv | Acrilat | |
Număr reînchideri | 1.000 | |
Rezistent la temperaturi de până la | -30 °C - 95 °C | |
Domeniu de utilizare | în interior şi exterior | |
Temperatură de depozitare | 20 °C | |
umiditate depozitare | 50 °C | |
durabilitate minimă | 12 lună | |
Culoarea | translucid | |
Lungime | 2,5 m | |
Lăţime | 25 mm | |
Grosime | 5,7 mm | |
Tip produs | Bandă adezivă |
Cod articol | 083692 SJ356 | |
EAN / GTIN | 4054596308381 | |
Număr producător | 7100123340 |