• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna do pakowania Zestaw 6-elem., kolor: CLEAR

Nr art.: 083673 CLEAR
Ustaw cenę 6 sztuki (PLN 0,29 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
490 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Ustaw cenę 6 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria tesapack®
Oznaczenie producenta 4024
Kolor Przezroczysty
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Wilgotność powietrza w magazynie do 70 %
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 35 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 6 szt.
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 25 N/mm
Rozciągliwość 140 %
Wytrzymałość na rozciąganie 45 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 120 stopni
Z warstwą oddzielającą nie
Zastosowanie Pakowanie
Właściwości Ciche odwijanie; Odporny na promieniowanie UV
Długość L 66 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,05 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Numer producenta 04024-00234-04
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalna taśma samoprzylepna do pakowania nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu odwijaczy, ciche rozwijanie.
tesapack® 4024 to niemal niewidoczna taśma samoprzylepna z PP. Odporność na promieniowanie UV, starzenie i temperaturę zapewnia estetyczny wygląd i wysoką trwałość.
  • Cicho rozwijana
  • Wysoka odporność na promieniowanie UV, starzenie i temperaturę gwarantują dłuższą trwałość
  • Doskonale nadaje się do pracy ze wszystkimi zwykłymi odwijaczami

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.