• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bandă adezivă pentru ambalaje Set de 6 buc., Culoarea: CLEAR

Cod articol.: 083673 CLEAR
Setați prețul 6 bucăți (0,05 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
315 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Setați prețul 6 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie tesapack®
Denumirea producătorului 4024
Culoarea transparent
Umiditate de depozitare de 50 %
Umiditate de depozitare până la 70 %
Temperatură de depozitare de 15 °C
Temperatură de depozitare până la 35 °C
Număr de benzi adezive 6 buc.
Cuprins set
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PP
Adeziv Acrilat
Forța adezivă pe oțel 25 N/mm
Capacitate de întindere 140 %
Rezistența la tracțiune 45 N/mm
Rezistență la temperatură max. 120 grade
Cu căptuşeală nu
Aplicaţie Pakowanie
Caracteristici Derulare fără zgomot; Rezistent la UV
Lungime L 66 m
Lăţime B 50 mm
Concentrație S 0,05 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Număr producător 04024-00234-04
Producător/responsabil tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descriere

Execuţie:

Banda adezivă universală pentru ambalaje se poate utiliza pe toate desfăşurătoarele manuale uzuale, desfăşurare silenţioasă.
tesapack® 4024 este o bandă adezivă din PP aproape invizibilă. Rezistenţă mare la UV, la îmbătrânire şi la temperaturi extreme pentru un aspect atrăgător şi durabilitate mai mare.
  • Derulabil în mod silențios
  • Rezisenţă mare la UV, la îmbătrânire şi la temperaturi extreme pentru o durabilitate mai mare
  • Foarte potrivit pentru prelucrarea cu toate desfăşurătoarele manuale uzuale

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.