Lepilni trak za pakiranje 6-delna, Barva: CLEAR

Št. art.: 083673 CLEAR
Nastavi ceno 6 kos (0,05 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
826 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 4024
Vrsta lepilnega traku enostranski
Nosilni material Folija iz polipropilena
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 25 N/mm
Raztegljivost 140 %
Natezna trdnost 450 N/mm
Posebnosti UV-odporni; možnost tiskanja; tiho odvijanje
temperaturna obstojnost do 120 °C
Črtalo na voljo ne
Temperatura skladiščenja 15 °C - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 % - 70 %
Barva prozoren
Dolžina 66 m
Širina 50 mm
Debelina 0,05 mm
Število lepilnih trakov 6
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083673 CLEAR
EAN/GTIN 4042448029218
Številka proizvajalca 04024-00234-04
Proizvajalec/odgovorna oseba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Izvedba:

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, tiho odvijanje.
tesapack® 4024 je skoraj neviden PP-lepilni trak. UV-obstojnost, odpornost proti staranju in temperaturna odpornost za ustrezen videz in daljši čas skladiščenja.
  • Tiho odvijajoč
  • Visoka UV-obstojnost, odpornost proti staranju in temperaturna odpornost za daljši čas skladiščenja
  • Zelo primeren za obdelavo z vsemi običajnimi ročnimi odvijalniki

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.