Förpackningstejp Sats i 6 delar CLEAR

Art-nr: 083673 CLEAR
Ange pris 6 st. (SEK 0,67 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
596 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 4024
Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PP-folie
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 25 N/mm
Elasticitet 140 %
Draghållfasthet 450 N/mm
anmärkning UV-beständig; skrivbar; tyst avrullning
temperaturbeständig upp till 120 °C
Liner finns nej
lagringstemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfuktighet 50 % - 70 %
Färg transparent
Längd 66 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 0,05 mm
Antal tejper 6
Produktslag Tejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083673 CLEAR
EAN/GTIN 4042448029218
Tillverkarens nummer 04024-00234-04

Benämning

Utförande:

Universalförpackningstejp som kan användas på alla vanligen förekommande handavrullare, tyst avrullning.
tesapack® 4024 är en praktiskt taget osynlig polypropentejp. UV-, åldrings- och temperaturbeständighet för attraktivt utseende och längre lagringstid.

Anmärkning:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar