• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Balicí lepicí páska 6dílná sada, Barva: CLEAR

Artiklové číslo: 083673 CLEAR
Nastavit cenu 6 kusy (CZK 1,28 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Nastavit cenu 6 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada tesapack®
Označení výrobce 4024
Barva Transparentní
Sklad vlhkost vzduchu od 50 %
Sklad vlhkost vzduchu do 70 %
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 35 °C
Počet lepicích pásek 6 ks
Obsah sada
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PP fólie
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 25 N/mm
Roztažnost 140 %
Pevnost v tahu 45 N/mm
Teplotní odolnost max. 120 stupně
Liner k dispozici ne
Použití Balit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Tiché odvíjení
Délka L 66 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Číslo výrobce 04024-00234-04
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Univerzální balicí pásku lze použít na všech běžně dostupných ručních dávkovačích, tiché odvíjení.
tesapack® 4024 je skoro neviditelná lepicí páska z PP. Odolnost proti UV záření, stárnutí a teplotám pro atraktivní vzhled a delší dobu skladování.
  • Tiché odvíjení
  • Vysoká odolnost proti UV záření, stárnutí a teplotám delší dobu skladování.
  • Optimálně vhodná ke zpracování se všemi běžnými ručními odvíječi

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost tesa® výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.