• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Oboustranná lepicí páska, Šířka×délka (mm×m): 50X50

Artiklové číslo: 083662 50X50
Cena za 1 ks (CZK 37,16 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada tesafix®
Označení výrobce tesafix® 4965
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Teplotní odolnost max. 100 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Slepit
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,2 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083662 50X50
EAN / GTIN 4005800189623
Výrobce/odpovědná osoba tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Popis

Provedení:

Lepicí páska tesafix® 4965 je vhodná do vnitřních i venkovních prostor. Ideální pro lepení na sklo,
kov, hladké obklady, ošetřené dřevo a na celou řadu plastů, jako jsou ABS a EPDM.
Teplotně odolná až do 100 °C.