• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cinta adhesiva por los dos lados, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50

Número de artículo: 083662 50X50
Precio por 1 unidad (1,61 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie tesafix®
Denominación del fabricante tesafix® 4965
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Resistencia a la temperatura máx. 100 grados
Con forro sí
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Pegar
Longitud L 50 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 083662 50X50
EAN / GTIN 4005800189623
Fabricante/responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Descripción

Ejecución:

La tesafix® 4965 es apropiada para interiores y exteriores. Ideal para pegar sobre vidrio,
metal, baldosas lisas, madera tratada y muchos tipos de plásticos como ABS y EPDM.
Resistente a temperaturas de hasta 100 °C.