Ljepljiva traka od PVC-a mekano, boja: YELLOW

Artikl br.: 083641 YELLOW
Cijena po 1 Piece (1,79 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 471F
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača PVC folija
ljepilo Gumena smola
Snaga lijepljenja na čeliku 3,9 N/mm
Sposobnost širenja 265 %
Vlačna čvrstoća 31,5 N/mm
postojanost na temperaturi do 75 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Boja žuto
Duljina 33 m
širina 50 mm
Debljina 0,13 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 083641 YELLOW
EAN / GTIN 051115688560
Broj proizvođača 7100044478
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ 471F može se upotrebljavati za označavanje opasnih područja i hodnika, za prekrivanje kod radova lakiranja, označavanja bojom ili bojanja ukrasnih lajsni. Prianja na najrazličitije površine i može se postaviti brzo, bez kapanja, bez sušenja i čišćenja i može se ponovno skinuti bez ostataka ljepila.
3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.