PVC ragasztószalag lágy YELLOW

Cikkszám: 083641 YELLOW
(1,68 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 471F
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza Gumi-gyanta
Ragasztóerő acélon 3,9 N/mm
Tágulási képesség 265 %
Szakítószilárdság 31,5 N/mm
Hőálló max. 75 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 12 monat
Festék sárga
Hossz 33 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,13 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083641 YELLOW
EAN / GTIN 051115688560
Gyártó száma 7100044478

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 471F veszélyzónák és folyosók jelölésére, fényezési munkáknál takaráshoz, valamint színjelölésekhez vagy dekorcsíkokhoz használható. A legkülönbözőbb felületeken is tapad és ezért gyorsan, cseppmentesen, valamint szárítási és tisztítási munkák nélkül felhelyezhető és ragasztó maradványok nélkül ismét eltávolítható.
A 3M™ szín- és padlójelölő szalagok optimálisan alkalmasak az épület karbantartás területén történő használathoz és létesítmények biztonságának javításához. A színes PVC ragasztószalagok speciális szerkezete elviseli a karcolásokat, a kopást, az időjárást, valamint a legtöbb vegyszert. Egyszerűen használható, nagyon jól illeszkedik egyenetlen felületeken is.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.
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
    Szín Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz