Professzionális nyomóprés csatlakozó véggel 62 ml

Cikkszám: 083557 62
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 62 ml
Munkanyomás 250 bar
Teljes hossz 170 mm
Nyomópatron ⌀ 30,5 mm
Nyílás típusa Hegyes
Edény anyaga Barnított acél
Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Gyártó száma 04021000

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nagynyomású fúvóka 100 %-ban tömített.
Felhasználási terület: Alacsonyabb kenési igényhez járműveknél és gépeknél. Szerszámos ládákban vagy a járművek fedélzeti szerszámkészletének tároló rekeszében vagy gépeknél történő tiszta szállításhoz. Szállítási teljesítmény: max. 0,3 cm³/löket. Nyomás: max. 250 bar.
Alkalmas közepes konzisztenciájú zsírokhoz (2. osztály) és magas viszkozitású olajokhoz.