Profesionální rázová maznice s hubicí, Obsah: 62ml

Artiklové číslo: 083557 62
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
359 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Profi-Stoßpresse mit Mundstück, Inhalt: 62ml
Zásobování energií Žádné napájení
Objem náplně volný 62 cm3
Třída konzistence NLGI 2
Druh produktu Lis na kartuše
Celková délka 170 mm
Včetně hadice ne
Lisovací tlak max. 250 bar
Vhodné pro Prázdná kartuše

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083557 62
EAN / GTIN 4024937040218
Číslo výrobce 04021000
Výrobce/odpovědná osoba Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Popis

Provedení:

Kvalitně pozinkované vysokotlaké lisy těsnost 100%.
Oblast použití: Pro sníženou potřebu mazání u vozidel a strojů. Pro čistou přepravu v boxech na nářadí nebo v odkládací přihrádce na palubní nástroje ve vozidlech nebo u strojů. Čerpací výkon: max. 0,3 cm³/zdvih. Tlak: max. 250 bar.
Profesionální rázová maznice se špičatým nástavcem (zástrčka), špičatý nástavec = pro mazání trychtýřových maznic.
vhodná pro tuky střední konzistence (třída 2) a oleje s vysokou viskozitou.