Limpistol GlueMatic, tillverkarens produktnummer: 84509

Article no.: 083386 84509
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens produktnummer Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Märkspänning 230 V
Tillverkarens beteckning GlueMatic 3011
Energiförsörjning nätdriven
Temperatur min. 200 °C
Produktslag varmluftlimpistol
Temperaturreglering möjlig nej
Maximal uppvärmningstid 7
Maximal pumpvolym 16
Maximal limstickediameter 11 mm
Egenskaper avställningsbygell; droppspärr

Identification & Classification

Artikkelkode 083386 84509
EAN / GTIN 4007841084509
Manufacturer/responsible person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Varmluftlimpistol Gluematic är lämplig för stora och små reparations- och hantverksprojekt. Limma, reparera och spara resurser.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen