Lijmpistool GlueMatic, Artikelnummer producent: 84509

Artikelnummer: 083386 84509
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelnummer producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent GlueMatic 3011
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 V
Opwarmtijd 7 min
Temperatuurbereik 200 °C
maximale ⌀ van de lijmstick 11 mm
maximale capaciteit 16 g/min
Producttype Lijmpistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083386 84509
EAN/GTIN 4007841084509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

De hete-lijmpistool GlueMatic is geschikt voor grote en kleine reparatie- en knutselprojecten. Eenvoudig lijmen, repareren en hulpbronnen ontzien.