Klebepistole GlueMatic, Hersteller-Produktnummer: 84509

Artikel-Nr.: 083386 84509
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-Produktnummer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 230 V
Herstellerbezeichnung GlueMatic 3011
Energieversorgung Netzbetrieben
Temperatur min. 200 °C
Produktart Heißklebepistole
Temperaturregelung möglich nein
Aufheizzeit max. 7 min
Förderleistung max. 16 g/min
Durchmesser Klebestick max. 11 mm
Eigenschaften Abstellbügel; Tropfsperre

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083386 84509
EAN / GTIN 4007841084509
Hersteller/verantwortliche Person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Die Heißklebepistole GlueMatic eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen.