• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje dwuskładnikowe, typ: 9466

Nr art.: 083372 9466
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 9466
Kolor
Żółty
Trwałość od daty produkcji
24 miesiące
Maks. szczelina
5 mm
Do materiału
ceramika; metal; z tworzywa sztucznego
Baza chemiczna
Żywica epoksydowa
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Gęstość
1,1 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
35 000 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
3 min
Pewność działania po min.
1 440 min
Min. wytrzymałość na ścinanie
37 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie
32 N/mm2
Twardość wg skali Shore’a A A
60
Min. temperatura obróbki
15 °C
Maks. temperatura obróbki
25 °C
Czas obróbki
3 600 s
Min. zakres temperatur
-55 °C
Maks. zakres temperatur
120 °C
Zakres zastosowania
Zastosowanie uniwersalne
Właściwości
Odporność na wstrząsy
Min. temperatura przechowywania
8 °C
Maks. temperatura przechowywania
21 °C
Rodzaj produktu
Klej dwukomponentowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Numer producenta 1811327
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Klej dwuskładnikowy (klej 2K) składa się z dwóch komponentów (żywica i utwardzacz). Ich zmieszanie powoduje zajście reakcji chemicznej, której efektem jest powstanie trwałego, stabilnego i wytrzymałego połączenia.
Do trwałego sklejania różnych materiałów, jak drewno, metal, twarde tworzywa sztuczne i szkło. Duża wytrzymałośćna ścinanie i oddzieranie. Hohe Scher- und Schälfestigkeit.
Uniwersalny klej odporny na uderzenia, wysoka siła klejenia na wszystkich materiałach. Do zastosowań wymagających długiego czasu obróbki i wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie:

(Używać ręcznego pistoletu dozującego nr 083373, wielk. PISTOLE i rurek mieszających nr 083376, wielk. MIXER.)