{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | LOCTITE 9466 | |
| Culoarea | galben | |
| Temperatură de depozitare de | 8 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 21 °C | |
| Valabilitate de la data producţiei | 24 luni | |
| Dimensiune decalaj max. | 5 mm | |
| Recomandat pentru material | ceramică; metal; plastic | |
| Bază chimică | Răşină epoxidică | |
| Formă chimică | Lichid | |
| Densitate | 1,1 g/cm3 | |
| Viscozitate dinamică min. | 35.000 mPas | |
| Forța mâinii după min. | 3 min | |
| Rezistență funcțională după min. | 1.440 min | |
| Rezistența la forfecare la tracțiune min. | 37 N/mm2 | |
| Rezistența la tracțiune | 32 N/mm2 | |
| Duritate conform Shore A A | 60 | |
| Temperatura de procesare min. | 15 °C | |
| Temperatura de procesare max. | 25 °C | |
| Timp de procesare | 3.600 s | |
| Interval de temperatură min. | -55 °C | |
| Interval de temperatură max. | 120 °C | |
| Domeniu de utilizare | Domeniu de utilizare universal | |
| Caracteristici | Rezistenţă la impact | |
| Tip produs | Adeziv din două componente |
| Cod articol | 083372 9466 | |
| EAN / GTIN | 4058093009123 | |
| Număr producător | 1811327 | |
| Producător/responsabil | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |