2složkové lepidlo, Typ: 9466

Artiklové číslo: 083372 9466
Cena za 1 ks (CZK 18220,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
LOCTITE 9466
Barva
Žlutá
Doba použitelnosti od data výroby
24 měsíce
Max. velikost mezery
5 mm
Vhodné pro materiál
keramika; kov; plast
Chemický základ
Epoxidová pryskyřice
Chemická forma
Kapalné
Hustota
1,1 g/cm3
Dynamická viskozita min.
35 000 mPas
Pevnost ruky po min.
3 min
Funkční pevnost po min.
1 440 min
Pevnost v tahu a střihu min.
37 N/mm2
Pevnost v tahu
32 N/mm2
Tvrdost podle Shore A A
60
Teplota zpracování min.
15 °C
Teplota zpracování max.
25 °C
Doba zpracování
3 600 s
Použití teplotního rozsahu min.
-55 °C
Použití teplotního rozsahu max.
120 °C
Rozsah použití
Univerzální použití
Vlastnosti
Houževnaté
Teplota skladování min.
8 °C
Teplota skladování max.
21 °C
Druh produktu
Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Číslo výrobce 1811327
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové lepidlo (2K lepidlo) se skládá ze dvou částí (pryskyřice a tvrdidla). Při smíchání těchto složek dochází k chemické reakci, která vede k trvanlivé, stabilní a odolné sloučenině.
Pro trvalé pevné spojení rozdílných materiálů jako dřevo, kov, tvrdé plasty a sklo. Vysoká pevnost ve střihu, odolné proti odloupnutí.
Houževnaté univerzální lepidlo, vysoká přilnavost na všech materiálech. Pro aplikace, kde je potřebná dlouhá doba zpracování a vysoká pevnost.

Použití:

Použít ruční dávkovací pistoli č. 083373 vel. PISTOLE směšovací trubičku č. 083376 vel. MIXER.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty