Dvokomponentno lepilo 9466

Št. art.: 083372 9466
(68,00 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
306 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca LOCTITE 9466
Kemična osnova Epoksidna smola
Dinamična viskoznost 35.000 mPas
Gostota 1,1 g/cm3
Oblika tekoče
Čas obdelave 3.600 s
Temperatura obdelave 15 °C - 25 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 120 °C
Trdnost po 3 min
Funkcionalna trdnost po 18 min
Lastnost Žilavost
Primerno za material kovinski; Keramika; Umetna masa
Maksimalna velikost reže 5 mm
Natezna trdnost 32 N/mm2
Natezno-strižna trdnost 37 N/mm2
Trdota po Shore A 60
Barva rumenkasta
Količina polnjenja 50 g
Temperatura skladiščenja 8 °C - 21 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Vrsta izdelka Dvokomponentna lepila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083372 9466
EAN/GTIN 4058093009123
Številka proizvajalca 1811327

Opis

Izvedba:

Žilavo elastično dvokomponentno lepilo za enostavno in hitro obdelavo za trajno trdne povezave. Strdi se pri sobni temperaturi.
Za trajno trdne povezave različnih materialov kot so les, kovine, trde umetne mase in steklo. Velika strižna trdnost in odpornost proti luščenju.
Žilavo univerzalno lepilo, velika moč lepljenja na vse materiale. Za uporabo, pri kateri sta potrebna daljši čas obdelave in velika trdnost.

Uporaba:

Uporabite iztiskovalno pištolo art. 083373, vel. PISTOLE, in mešalne cevke art. 083376, vel. MIXER.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli