{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 648
|
|
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych |
GHS05: Działanie żrące; GHS07: Wykrzyknik
|
|
| Kolor |
Zielony
|
|
| Maks. szczelina |
0,15 mm
|
|
| Demontaż |
Tylko po podgrzaniu
|
|
| Do materiału |
stal
|
|
| Baza chemiczna |
Metakrylan uretanowy
|
|
| Postać chemiczna |
W postaci ciekłej
|
|
| Pojemność |
250 ml
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
450 mPas
|
|
| Maks. lepkość dynamiczna |
550 mPas
|
|
| Klasa wytrzymałości |
Wysoka wytrzymałość
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
10 min
|
|
| Pewność działania po min. |
180 min
|
|
| Min. moment zrywający |
29 Nm
|
|
| Temperatura zapłonu |
93,3 °C
|
|
| Min. zakres temperatur |
-55 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
180 °C
|
|
| Zakres zastosowania |
Połączenie z luzem lub wciskowe; Wypełniacz do szczelin
|
|
| Właściwości |
Fluoryzuje w świetle UV; Odporność na oleje
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
21 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
Środek do uszczelniania połączeń śrubowych
|
| Numer artykułu | 083343 648 | |
| EAN / GTIN | 4058093009161 | |
| Numer producenta | 1560043 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |