{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
LOCTITE 648
|
|
| Identificación de sustancia peligrosa |
GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación
|
|
| Color |
verde
|
|
| Intersticio máx. |
0,15 mm
|
|
| Desmontaje |
Únicamente mediante calentamiento
|
|
| Para material |
acero
|
|
| Base química |
Metacrilato de uretano
|
|
| Fórmula química |
Líquido/a
|
|
| Capacidad |
250 ml
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
450 mPas
|
|
| Viscosidad dinámica máx. |
550 mPas
|
|
| Clase de resistencia |
Resistencia alta
|
|
| Resistencia manual al cabo de mín. |
10 min
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
180 min
|
|
| Par inicial de arranque mín. |
29 Nm
|
|
| Punto de inflamación |
93,3 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-55 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
180 °C
|
|
| Intervalo de empleo |
Unión de ajuste a presión firme o con holgura; Unión de ensamblaje
|
|
| Propiedad |
Fluorescente bajo luz UVA; Resistente al aceite
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
8 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
21 °C
|
|
| Tipo de producto |
Producto de ensamblaje
|
| Número de artículo | 083343 648 | |
| EAN / GTIN | 4058093009161 | |
| Número del fabricante | 1560043 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |