Produto para preenchimento de folga, 250 ml, ID do fabricante: 648

N.º do artigo: 083343 648
Preço por 1 Peça (1175,04 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

ID do fabricante Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante LOCTITE 648
Base química Metacrilato de uretano
Viscosidade dinâmica 450 mPas - 550 mPas
Forma líquido
ponto de inflamação 93,3 °C
Temperatura da área de aplicação -75 °C - 180 °C
Fixação natural após 10 min
Resistência funcional após 3 h
Propriedades fluorescente sob efeito de luz UV; com tolerância a óleos
indicado para material Aço
indicado para área de utilização Preenchimento de juntas; União de folga ou de ajuste forçado
medida máxima da folga 0,15 mm
Classe de resistência altamente resistente
binário de arranque mínimo 29 Nm
Desmontagem apenas com aquecimento
Cor verde
Quantidade de enchimento 250 ml
Temperatura de armazenamento 8 °C - 21 °C
Marcação de substância perigosa GHS05: Efeito corrosivo; GHS07: Ponto de exclamação
Tipo de produto Produto para preenchimento de folga

Identificação e classificação

Número do artigo 083343 648
EAN/GTIN 4058093009161
Número do fabricante 1560043
Fabricante/responsável Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrição

Versão:

Ao utilizar uniões como técnica de produção, duas ou mais peças são ligadas de forma coesa. Ao utilizar a cola, a superfície de união completa é usada para uma ligação firme. Permite uma elevada transmissão de força e cargas dinâmicas (alta resistência ao cisalhamento).

Vantagem:

Produto para preenchimento de folgas universal, grande resistência a temperaturas. Preferencial para rolamentos, eixos, etc.

Nota:

Pré-tratar as superfícies primeiro com os produtos de limpeza universais n.º 083391 e n.º 083392.