Spojovací produkt, 250 ml, ID výrobce: 648

Artiklové číslo: 083343 648
Cena za 1 ks (CZK 27660,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
LOCTITE 648
Označování nebezpečných látek
GHS05: Poleptání; GHS07: Vykřičník
Barva
Zelená
Max. velikost mezery
0,15 mm
Demontáž
Pouze ohřevem
Vhodné pro materiál
ocel
Chemický základ
Uretanmetakrylát
Chemická forma
Kapalné
Objem náplně
250 ml
Dynamická viskozita min.
450 mPas
Dynamická viskozita max.
550 mPas
Třída pevnosti
Vysoká pevnost
Pevnost ruky po min.
10 min
Funkční pevnost po min.
180 min
Odlamovací moment min.
29 Nm
Bod vzplanutí
93,3 °C
Použití teplotního rozsahu min.
-55 °C
Použití teplotního rozsahu max.
180 °C
Rozsah použití
Hybný nebo nalisovaný spoj; Lepidlo na funkční spojení
Vlastnosti
Fluoreskující pod UV světlem; Tolerující olej
Teplota skladování min.
8 °C
Teplota skladování max.
21 °C
Druh produktu
Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083343 648
EAN / GTIN 4058093009161
Číslo výrobce 1560043
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Lepicí tmel slouží k upevnění ložisek, pouzder a dalších válcových součástí v pouzdrech a na hřídelích.

Použití:

Univerzální spárovací prostředek, vysoká odolnost vůči teplotám. Používán především pro ložiska, hřídele atd.

Poznámka:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.