Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 603

Réf.: 083341 603
Prix par 1 unité (1128,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 603
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif; GHS07: Point d’exclamation
Forme chimique aspect liquide
Quantité de remplissage 50 ml
Domaine d’utilisation fixation de roulements; jointoyage
Propriété résistance à l’huile
Type de produit produit de jointoyage

Identification et classification

Référence article 083341 603
EAN / GTIN 5010266168968
Réf. fabricant 083341 603
Fabricant/personne responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Description

Exécution:

LOCTITE® est la marque leader mondiale de Henkel pour les colles, les produits d’étanchéité et les traitements de surface hautes performances. Elle est synonyme depuis des décennies de fiabilité maximale et d’expertise dans les applications industrielles. Grâce à des technologies innovantes et à un large éventail de solutions, LOCTITE permet d’optimiser les processus de production, d’accroître la fiabilité des installations et de prévenir les pannes de machines.
Les composés de fixation permettent de fixer des roulements, des bagues et d’autres pièces cylindriques dans les carters et sur les arbres.

Utilisation:

Pour petits jeux et salissures huileuses légères. Idéale pour la fixation de roulements.

Remarque(s):

D’abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.