Spojovací produkt, 50 ml, ID výrobce: 603

Artiklové číslo: 083341 603
Cena za 1 ks (CZK 28460,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 603
Označování nebezpečných látek GHS05: Poleptání; GHS07: Vykřičník
Chemická forma Kapalné
Objem náplně 50 ml
Rozsah použití Lepidlo na funkční spojení; Upevnění ložiska
Vlastnosti Tolerující olej
Druh produktu Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083341 603
EAN / GTIN 5010266168968
Číslo výrobce 083341 603
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Lepicí tmel slouží k upevnění ložisek, pouzder a dalších válcových součástí v pouzdrech a na hřídelích.

Použití:

Pro malé spáry i nepatrná znečištění olejem. Ideální pro upevňování ložisek.

Poznámka:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.