{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE 248
|
|
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych |
GHS07: Wykrzyknik; GHS09 szkodliwy dla środowiska
|
|
| Kolor |
Niebieskie
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
48 miesiące
|
|
| Rozmiar gwintu maks. |
M50
|
|
| Demontaż |
Zwykłym narzędziem
|
|
| Do materiału |
metal
|
|
| Baza chemiczna |
Ester dimetakrylanu
|
|
| Postać chemiczna |
pasta
|
|
| Pojemność |
19 g
|
|
| Gęstość |
1,1 g/cm3
|
|
| Klasa wytrzymałości |
Średnia wytrzymałość
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
5 min
|
|
| Pewność działania po min. |
360 min
|
|
| Min. moment zrywający |
17 Nm
|
|
| Min. zakres temperatur |
-55 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
150 °C
|
|
| Zakres zastosowania |
Wszystkie połączenia gwintowe; zabezpieczenie śrub
|
|
| Właściwości |
Fluoryzuje w świetle UV; Niekroplący; Odporność na wibracje; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
8 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
21 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
zabezpieczenie śrub
|
| Numer artykułu | 083300 248 | |
| EAN / GTIN | 5010266382678 | |
| Numer producenta | 791313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |