• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Sztyft do zabezpieczania połączeń śrubowych, 19 g, oznaczenie producenta: 268

Nr art.: 083300 268

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
LOCTITE 268
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Czerwony
Trwałość od daty produkcji
48 miesiące
Rozmiar gwintu maks.
M50
Demontaż
Wersja masywna
Do materiału
metal
Baza chemiczna
Ester dimetakrylanu
Postać chemiczna
pasta
Pojemność
19 g
Gęstość
1,1 g/cm3
Klasa wytrzymałości
Wysoka wytrzymałość
Min. odporność na odkształcanie ręczne po
5 min
Pewność działania po min.
1 440 min
Min. moment zrywający
17 Nm
Min. zakres temperatur
-55 °C
Maks. zakres temperatur
150 °C
Zakres zastosowania
Wszystkie połączenia gwintowe; zabezpieczenie śrub
Właściwości
Fluoryzuje w świetle UV; Niekroplący; Odporność na wibracje; Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Min. temperatura przechowywania
8 °C
Maks. temperatura przechowywania
21 °C
Rodzaj produktu
zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083300 268
EAN / GTIN 5010266007113
Numer producenta 1709314
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

sztyfty z pastą zabezpieczającą połączenia gwintowane. Są oszczędne w użyciu; brak możliwości wystąpienia wycieków.
Pasta do zabezpieczania połączeń śrubowych.
Zabezpieczenia śrub zapobiegają niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Kleje jednoskładnikowe twardniejące bez dostępu tlenu nadają się do wszystkich rodzajów i kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.

Zastosowanie:

Kleje o niskiej wytrzymałości − łatwe odkręcanie za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o średniej wytrzymałości − odkręcanie możliwe za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o dużej wytrzymałości − odkręcanie możliwe tylko za pomocą specjalnych narzędzi albo po podgrzaniu (>150 °C).
Sztyft: o wysokiej wytrzymałości, do trwałych połączeń śrubowych, odpowiedni do wszystkich metali oraz materiałów pasywnych.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.