Fijador de roscas barra, 19 g, Denominación del fabricante: 248

Número de artículo: 083300 248
Precio por 1 unidad (1425,79 € / 1 Kilogramm)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
LOCTITE 248
Identificación de sustancia peligrosa
GHS07: Signo de exclamación; GHS09 dañino para el medio ambiente
Color
azul
Duración a partir de la fecha de fabricación
48 meses
Tamaño rosca máx.
M50
Desmontaje
Con herramienta normal
Para material
metal
Base química
Dimetacrilato
Fórmula química
pasta
Capacidad
19 g
Densidad
1,1 g/cm3
Clase de resistencia
Resistencia media
Resistencia manual al cabo de mín.
5 min
Resistencia funcional tras mín.
360 min
Par inicial de arranque mín.
17 Nm
Rango de temperatura de uso mín.
-55 °C
Rango de temperatura de uso máx.
150 °C
Intervalo de empleo
Todas las uniones roscadas; fijador de roscas
Propiedad
Evita que se agarrote; Fluorescente bajo luz UVA; Resistente a las vibraciones; Sellante; Sin goteo
Temperatura de almacenamiento mín.
8 °C
Temperatura de almacenamiento máx.
21 °C
Tipo de producto
fijador de roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 083300 248
EAN / GTIN 5010266382678
Número del fabricante 791313
Fabricante/responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Descripción

Ejecución:

Barra de fijador de roscas pastoso, económica en el consumo, sin goteo posterior.
Fijador de roscas pastoso.
El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).
Barra: resistencia media, adecuado para todos los metales y materiales pasivos.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.