Tuba na zajištění závitů, 19 g, Označení výrobce: 248

Artiklové číslo: 083300 248
Cena za 1 ks (CZK 36000,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
LOCTITE 248
Označování nebezpečných látek
GHS07: Vykřičník; GHS09 nebezpečné pro životní prostředí
Barva
Modrá
Doba použitelnosti od data výroby
48 měsíce
Velikost závitu max.
M50
Demontáž
S normálním nástrojem
Vhodné pro materiál
kov
Chemický základ
Dimetacrylatester
Chemická forma
pasta
Objem náplně
19 g
Hustota
1,1 g/cm3
Třída pevnosti
Střední pevnost
Pevnost ruky po min.
5 min
Funkční pevnost po min.
360 min
Odlamovací moment min.
17 Nm
Použití teplotního rozsahu min.
-55 °C
Použití teplotního rozsahu max.
150 °C
Rozsah použití
Všechna závitová spojení; lepidlo na zajištění závitů
Vlastnosti
Fluoreskující pod UV světlem; Nekape; Odolný proti vibracím; Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Teplota skladování min.
8 °C
Teplota skladování max.
21 °C
Druh produktu
lepidlo na zajištění závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083300 248
EAN / GTIN 5010266382678
Číslo výrobce 791313
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Tuba s prostředkem pro zajištění šroubů ve formě pasty, jsou úsporné co do spotřeby, žádné odkapávání.
Zajištění šroubů pastou.
Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. Střední pevnost možno ještě povolit běžným nástrojem. Vysoká pevnost možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C).
Tyčinka: střední pevnost, vhodné pro všechny kovy a také pasivní materiály.

Poznámka:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.