Sada na opravu závitů DIN 8140, Závit M (×stoupání): M5

Artiklové číslo: 082800 M5
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
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M (×stoupání) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah sada
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HeliCoil®plus
Obal kufříky
Druh závitu EG-M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 5 mm
Závit D M5
Stoupání závitu 0,8 mm
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Průměr jádrového otvoru 5,2 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 8140
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082800 M5
EAN / GTIN 4250361200052
Číslo výrobce 41851050000/10
Výrobce/odpovědná osoba Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld, Deutschland, www.boellhoff.com

Popis

Provedení:

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky HeliCoil®plus z ušlechtilé oceli s vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu s úzkými tolerancemi, vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení (statické, dynamické) s ideálním přenosem síly. Nekomplikovaná rychlá montáž, vzniká kalibrovaný, oboustranně použitelný vnitřní závit.
Kompletní sada pro opravy závitů metrických velikostí v plastovém kufříku.

Použití:

K hospodárné obnově poškozených nebo opotřebených závitů a jako konstrukční prvek k pancéřování závitů při použití materiálů s malou pevností ve střihu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

Rozsah dodávky:

  • 1 HSS ruční závitník.
  • 1 vřeteno.
  • 1 plastový kufřík dך×v 180×165×45 mm (do vel. M8) resp. 245×225×50 mm   (od vel. M10).
  • Vždy 20 (do vel. M6) resp. 10 (od vel. M8) volně průchozích závitových vložek z ušlechtilé oceli v každé délce (1×D / 1,5×D / 2×D).
1 spirálový vrták.
1 lamač čepů.

Poznámka:

Strojní závitníky HSS-E-PM s povrchovou úpravou TiCN viz č. 133560 a č. 138210.
  • Vhodné mezní válečkové kalibrační trny na zkoušení závitů viz č. 486000 a násl.
  • Samopojistné vložky, další rozměry a závitové vložky UNC/UNF jsou k dispozici na vyžádání.