Gäng-reparationssats DIN 8140 M5

Art-nr: 082800 M5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kärnhåls-⌀ 5,2 mm
gängaM M5
Antal gänginsatser 60
Produktslag Gängreparation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082800 M5
EAN/GTIN 4250361200052
Tillverkarens nummer 41851050000/10

Benämning

Utförande:

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.
Komplett reparationssats för varje metrisk gängstorlek i plastlåda.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Leveransinnehåll:

  • 1 HSS handgängtapp.
  • 1 monteringsspindel.
  • 1 plastlåda L×B×H 180×165×45 mm (upp till strl M8) resp. 245×225×50 (fr.o.m. strl M10).
  • Vardera 20 (upp till M6) resp. 10 (fr.o.m. M8) fritt genomlöpande gänginsatser av rostfritt stål i varje längd (1×D/1,5×D/2×D).
1 spiralborr.
1 tappbrytare.

Anmärkning:

TiCN-belagd HSS-E-PM maskin-gängtapp se nr 133550 och nr 138200.
  • Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.
  • Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Gänga M (×stigning) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen