Micrometer f. tube wall measurement 0-15 x 2,5mm

Nr art.: 0824302
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie karton
Średnica bębna pomiarowego 20 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica powierzchni pomiarowej 2,5 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 4 µm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 15 mm
Norma DIN 863-3

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0824302
EAN / GTIN 4029713223984
Numer producenta 0824302
Numer L L40510 1499
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-3
  • Reading: 0,01 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Ratchet stop
  • Hardened measuring faces
  • Malleable cast iron frame, lacquered

Opis:

Micrometer f. tube wall measurement 0-15 x 2,5mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 15
  • Error Limit (mm): 0.001 mm
  • Error Limit (µm): 4 µm
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

Factory standard