Uitvoering:
- DIN 863-3
- Lezen: 0,01 mm
- De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
- Ratelaanslag
- Geharde meetvlakken
- Smeedbaar gietijzeren frame, gelakt
Omschrijving:
Buitenschroefmaat voor pijpwanden. Aflezing 0.01mm, aflezing onderdelen mat verchroomd. Buigzame gietijzeren stijgbeugel. De meetkracht wordt geregeld door een voelratel. De meetvlakken zijn gehard. Spindel dia. 6.5mm, meettrommel dia. 20mm, spoed 0.5mm, kogel dia. 2.5mm. Verpakking: kartonnen doos
Kenmerk:
- Lezen: 0,01 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 15
- Foutlimiet (mm): 0,001 mm
- Foutlimiet (µm): 4 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 6,5 mm
Norm:
Factory standard