Zunanji mikrometer za stene cevi 0,15 x 2,5 mm

Št. art.: 0824302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Embalaža Škatla
Premer merilnega bobna 20 mm
Premer merilnega vretena 6,5 mm
Odčitavanje, milimeter 0,01 mm
Premer merilne površine 2,5 mm
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,5 mm
Fina raglja Da
Enota, odčitavanje milimeter
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Natančnost ± 4 µm
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 15 mm
Standard DIN 863-3

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0824302
EAN/GTIN 4029713223984
Številka proizvajalca 0824302
L-število L40510 1499
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-3
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Utrjene merilne površine
  • Tempran okvir iz litega železa, lakiran

Opis:

Zunanji mikrometer za stene cevi. Odčitavanje 0,01 mm, odčitavalni deli so mat kromirani. Okov iz temprane litine. Merilno silo nadzira merilna ročica. Merilne površine so kaljene. Premer vretena 6,5 mm, premer merilnega bobna 20 mm, korak 0,5 mm, premer kroglice 2,5 mm. Pakiranje: škatla

Lastnosti:

  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 15
  • Omejitev napak (mm): 0,001 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Naklon vretena_mm: 0,5 mm
  • Premer vretena_mm: 6,5 mm

Standard:

Factory standard