Micrometru exterior pentru pereții tuburilor 0,15 x 2,5 mm

Cod articol.: 0824302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de carton
Diametrului tamburului de măsurare 20 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Citire, milimetru 0,01 mm
Suprafaţă de măsurare diametru 2,5 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Precizie ± 4 µm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 15 mm
Standard DIN 863-3

Identificare și clasificare

Cod articol 0824302
EAN / GTIN 4029713223984
Număr producător 0824302
L-Număr L40510 1499
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Provedení:

  • DIN 863-3
  • Čtení: 0,01 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Zarážka ráčny
  • Kalené měřicí plochy
  • Malleable litinový rám, lakovaný

Popis:

Vnější mikrometr pro stěny potrubí. Čtení 0,01 mm, čtecí části matně chromované. Třmen z kujné litiny. Měřicí síla je řízena citlivou ráčnou. Měřicí plochy jsou tvrzené. Průměr vřetena 6,5 mm, průměr měřicího bubnu 20 mm, rozteč 0,5 mm, průměr kuličky 2,5 mm. Balení: karton

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–15
  • Mez chyby (mm): 0,001 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

Factory standard