Dysza odsysająca Plus, Typ: 1

Nr art.: 082313 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Absaugdüse Plus, Typ: 1
Kolor
Przezroczysty
Średnica wewnętrzna dyszy
85 mm
Szerokość wylotu dyszy
85 mm
Wysokość wylotu dyszy
230
Rodzaj produktu
Dysza
Z rurą
tak
Typ połączenia
wtykanie
Kształt dyszy wylotowej
prostokąt
Możliwość użycia do
powietrze; cząstki stałe
Materiał
z tworzywa sztucznego
Długość całkowita
230 mm
Chłodzenie wewnętrzne
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082313 1
EAN / GTIN 4003008095241
Numer producenta 0CA10-5004
Producent/osoba odpowiedzialna ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Dysza odsysająca Plus 230 × 85 mm, przezroczysta, do przyrządu filtracyjnego EASY ARM 1 (nr 082303 rozm. 1) oraz EASY ARM 2 (nr 082304 rozm. 2).

Wskazówka:

W połączeniu z ramieniem odsysającym Omniflex potrzebne jest złącze dyszy Omniflex (0CA10-9006).