Odsysanie oparów lutowniczych Easy Arm 1, Liczba filtrów/ramion: 1

Nr art.: 082303 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba filtrów/ramion Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wydajność odsysania na ramię 110 m2/h
długość całkowita 255 mm
Szerokość całkowita 255 mm
wys. całkowita 470 mm
masa 7,5 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
częstotliwość sieciowa 50 Hz - 60 Hz
Napięcie w sieci 100 V - 240 V
pobór mocy 40 W
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Rodzaj produktu urządzenie wyciągowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Numer producenta 0CA10-001
Producent/osoba odpowiedzialna ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Wysoka wydajność odsysania − Duża wydajności filtracji − Cicha praca. 3-stopniowa filtracja powietrza procesowego:
  • Filtr wstępny do pyłów i dużych cząstek.
  • Filtr uniwersalny do mikrocząstek.
  • Filtr z węglem aktywnym wiąże toksyczne gazy.

Wizualne i dźwiękowe wskazanie wymiany filtra. Filtr o takiej samej konstrukcji do EASY ARM 1 i EASY ARM 2. Port do podłączenia stacji lutowniczych i-CON.
Montaż systemu odbywa się za pomocą pasującego uchwytu stołowego. Akcesoria takie jak ramiona i dysze odsysające są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 082306082313.