Lutownice gazowe Independent, ERSA typ: 130

Nr art.: 082250 130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ERSA typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gazu Butan
Typ zapłonu Zapłon piezoelektryczny
Czas eksploatacji na 1 napełnieniu gazem 40 min
Oznaczenie producenta Independent 130
Opakowanie walizka
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu Kolba lutownicza
Czas podgrzewania 50 s
Maks. temperatura końcówki do lutowania 580 °C
Min. moc grzewcza 25 W
Maks. moc grzewcza 130 W
Szerokość końcówki do lutowania 1 mm; 4,8 mm
Masa lutownicy bez przewodu 121 g
Właściwości Z napędem gazowym; Z bezstopniową regulacją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082250 130
EAN / GTIN 4003008061550
Numer producenta 0G13400141
Producent/osoba odpowiedzialna ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczna kolba gazowa z komfortowym zapł. piezoelektrycznym.
Napełniana dostępnym w handlu butanem (jak zapalniczki).

Zastosowanie:

Napełniana butanem (jak zapalniczki).

W dostawie:

Spłaszczone końcówki lutownicze 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Dysza płomieniowa (do maks. 1400°C), dysza gorącego gazu (do maks. 700°C), miernik termiczny, blacha reflektorowa do obkurczania węży, gąbka do czyszczenia i pojemnik na gąbkę, w praktycznej kasecie z tworzywa sztucznego.