Dujinis litavimo prietaisas Independent, ERSA tipas: 130

Prekės Nr.: 082250 130
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ERSA tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dujų rūšis butano dujos
Uždegimo tipas piezo uždegimas
Dujų užtenka 40 min
Gamintojo pavadinimas Independent 130
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Produkto rūšis litavimo kolbos
Įkaitinimo laikas 50 s
Temperatūros litavimo antgalis maks. 580 °C
Šiluminė galia min. 25 W
Šiluminė galia maks. 130 W
Litavimo smaigalio plotis 1 mm; 4,8 mm
Lituoklio svoris be maitinimo laido 121 g
Savybės varoma dujomis; reguliuojama tolygiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082250 130
EAN / GTIN 4003008061550
Gamintojo numeris 0G13400141
Gamintojas / atsakingas asmuo ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Germany, www.kurtzersa.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonominis dujų lituoklis su patogiu Piezo uždegikliu. Užpildoma standartinėmis butano dujomis (kaip ir dujiniai žiebtuvėliai).

Paskirtis:

Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, ypač kai nėra elektros tiekimo arba kai elektros tiekimas buvo išjungtas.

Tiekiama:

Su kalto formos litavimo smaigaliais 1,0; 2,4; 3,2 ir 4,8 mm. Uždegimo tūta (iki 1400° C), karštų dujų tūta (iki 700° C), kaitinimo peilis, reflektorinė skarda gofruotų žarnų suspaudimui, valymo kempinė ir dėžutė kempinėms, patogioje plastiko dėžėje.