Gázos forrasztókészülék Independent, ERSA Típus: 130

Cikkszám: 082250 130
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

ERSA Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pákahegy szélessége 1 mm - 4,8 mm
Felfűtési idő kb. 50 s
Fűtőteljesítmény fokozatmentesen beállítható 25 W - 130 W
Maximális pákahegy hőmérséklet 580 °C
Üzemidő egy gázfeltöltéssel 40 min - 120 min
Gázfajta Bután gáz
Gyújtás fajtája Piezo gyújtás
Gázpáka súlya 121 g
Termék fajtája Forrasztópáka

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 082250 130
EAN / GTIN 4003008061550
Gyártó száma 0G13400141
Gyártó/felelős személy ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus gázos forrasztópáka komfortos piezo-gyújtással. Feltöltés a kereskedelemben kapható nagy tisztaságú butángázzal (mint a gázos öngyújtóknál).

Felhasználás:

Karbantartási és javítási munkákhoz, különösen ha nem megoldható az áramellátás, vagy az áramot lekapcsolták.

Tartalom:

1,0; 2,4; 3,2 és 4,8 mm-es véső alakú pákahegyekkel. Lángfúvóka (max. 1400°C-ig), forrólevegő-fúvóka (max. 700°C-ig), izzóhuzalos vágó, terelőlemez zsugortömlők zsugorítására, tisztítószivacs és szivacstartó praktikus műanyag dobozban.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek