Gassoldeerbout Independent, ERSA Type: 130

Artikelnummer: 082250 130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ERSA Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte soldeerpunt 1 mm - 4,8 mm
Opwarmtijd ca. 50 s
Verwarmingsvermogen traploos instelbaar 25 W - 130 W
Maximale soldeerpunttemperatuur 580 °C
Bedrijfsduur per gasvulling 40 min - 120 min
Gassoort Butaangas
Ontstekingstype Piëzo-ontsteking
Gewicht gassoldeerbout 121 g
Producttype Soldeerbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082250 130
EAN/GTIN 4003008061550
Nummer fabrikant 0G13400141
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische gassoldeerbout met comfortabele Piëzo-ontsteking. Gevuld met het in de handel verkrijgbare butaangas (zoals bij gasaanstekers).

Toepassing:

Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, met name wanneer geen stroombron aanwezig is, of wanneer de stroom is uitgeschakeld.

Levering:

Inclusief beitelvormige soldeerpunten 1,0; 2,4; 3,2 en 4,8 mm. Vlammondstuk (tot maximaal 1400 °C), heet-gasmondstuk (tot maximaal 700 °C), gloeimes, reflectorplaat voor het krimpen van krimpkousen, reinigingsspons en sponshouder, in praktische kunststof box.

Downloads en documenten

Geschikte producten