Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Xtra, typ: 6

Nr art.: 082006 6
Rabat
7 221,99 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe 220 V; 240 V
Seria Elmasonic xtra
Oznaczenie producenta Xtra 60
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Moc grzewcza 400 W
Długość kosza wsadowego 255 mm
Szerokość kosza wsadowego 105 mm
Wysokość pojemnika do czyszczenia 150 mm
Moc szczytowa ultradźwięków 640 W
Wielkość nominalna 6,3 l
Długość L 500 mm
Szerokość 215 mm
Materiał obudowy stal stopowa
Maks. pojemność 6,3 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia
Masa 7,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082006 6
EAN / GTIN 4250004112520
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Wydajne czyszczenie ultradźwiękowe z serii Elmasonic xtra do wymagających Heavy-Duty.
  • Silniejsze działanie ultradźwięków dzięki automatycznej funkcji Dynamic.
  • Załączany tryb Eco zapewnia delikatne czyszczenie i oszczędność energii.
  • Zintegrowana funkcja Sweep umożliwia równomierne rozchodzenie się dźwięku w kąpieli czyszczącej.
  • Indywidualna regulacja czasu i temperatury.
  • Przejrzysty panel obsługi odporny na zachlapanie.
  • Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.