Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Xtra, Typ: 6

Artikel-Nr.: 082006 6
Rabatt
1.430,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 03.01.2027
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 220 V; 240 V
Serie Elmasonic xtra
Herstellerbezeichnung Xtra 60
Energieversorgung Netzbetrieben
Heizleistung 400 W
Länge Einsatzkorb 255 mm
Breite Einsatzkorb 105 mm
Höhe Reinigungsbecken 150 mm
Ultraschall-Spitzenleistung 640 W
Nenninhalt 6,3 l
Länge L 500 mm
Breite 215 mm
Material Gehäuse Edelstahl
Fassungsvermögen max. 6,3 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät
Gewicht 7,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082006 6
EAN / GTIN 4250004112520
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Ultraschallreinigung der Serie Elmasonic xtra für den Heavy-Duty-Einsatz.
  • Mehr Ultraschallwirkung durch automatische Dynamic-Funktion.
  • zuschaltbarer Eco-Modus zur schonenden Reinigung und Energiesparung.
  • Integrierte Sweep-Funktion zur gleichmäßigen Schallverteilung im Reinigungsbad.
  • Individuelle Zeit- und Temperaturregelung.
  • Übersichtliches spritzwassergeschütztes Bedien-Panel.
  • Automatische Sicherheitsabschaltung.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage. Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101. Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.