Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Xtra, Typ: 6

Article no.: 082006 6
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Xtra 60
Volym 6,3 l
enhetens längd 500 mm
enhetens bredd 215 mm
Längd insatskorg 255 mm
Bredd insatskorg 105 mm
rengöringsbredd höjd 150 mm
uppvärmningseffekt 400 W
ultraljudstopprestanda 640 W
märkspänning 220 V - 240 V
vikt 7,9 kg
Rekommenderad arbetsvolym 5,1 l
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identification & Classification

Artikkelkode 082006 6
EAN / GTIN 4250004112520
Manufacturer/responsible person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull ultraljudsrengöring av serien Elmasonic xtra för tung användning.
  • Större ultraljudseffekt genom automatisk Dynamic-funktion.
  • Tillkopplingsbart Eco-läge för skonsam rengöring och energibesparing.
  • Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.
  • Individuell tids- och temperaturreglering.
  • Överskådlig strilvattenskyddad manöverpanel.
  • Automatisk säkerhetsavstängning.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101. Ultraljudsrengöringsmedel samt korrosionsskyddsmedel finns under nr 088015 – nr 088019.