Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 1

Nr art.: 082003 1
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Elmasonic Easy 1L
pojemność 0,9 l
długość urządzenia 235 mm
szerokość urządzenia 135 mm
wysokość urządzenia 200 mm
długość kosza wsadowego 155 mm
Szerokość kosza wsadowego 70 mm
długość pojemnika do czyszczenia 185 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia 80 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia 55 mm
pojemność pojemnika do czyszczenia 1 l
moc grzewcza 60 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 220 V - 240 V
pobór mocy 30 W
masa 2 kg
zalecana objętość robocza 0,7 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia
stopień ochrony IP IP 20

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.
  • 2 trybów ultradźwiękowych.
  • Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.
  • Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.
  • Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.
  • Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Bez kosza wsadowego.

Wskazówka:

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015088019.
Odpowiedni kosz wsadowy można znaleźć pod numerem 082102 rozm. 1 (Elmasonic Easy).