Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic xtra TT, Typ: 3

Nr art.: 082001 3

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082001 3
EAN / GTIN 4250004100282
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Wydajne czyszczenie ultradźwiękowe z serii Elmasonic xtra TT do wymagających zastosowań.
  • Silniejsze działanie ultradźwięków dzięki załączanej funkcji Dynamic.
  • Zintegrowana funkcja Sweep umożliwia równomierne rozchodzenie się dźwięku w kąpieli czyszczącej.
  • Wizualne ostrzeżenie o limicie temperatury chroni wrażliwe części.
  • Indywidualna regulacja czasu i temperatury.
  • Przejrzysty panel obsługi odporny na zachlapanie.

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

W dostawie:

Bez kosza wsadowego.

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie. Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082104. Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015088019