{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Nazivni napon | 220 V; 240 V | |
| Serija | Elmasonic Select | |
| Oznaka proizvođača | Select 300 | |
| Opskrba energijom | mrežni pogon | |
| Snaga grijanja | 1.200 W | |
| Duljina košare za umetanje | 455 mm | |
| Širina košare za umetanje | 250 mm | |
| Visina kade za čišćenje | 195 mm | |
| Maksimalna ultrazvučna snaga | 1.200 W | |
| Nominalni sadržaj | 27,5 l | |
| Duljina | 575 mm | |
| Širina | 360 mm | |
| Materijal kućišta | nehrđajući čelik | |
| Kapacitet | 22 l | |
| Vrsta proizvoda | ultrazvučna naprava za čišćenje | |
| Težina | 12,2 kg |
| Broj artikla | 082000 30 | |
| EAN / GTIN | 4250004100565 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |