{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| stopień ochrony IP | IP 67 | |
| strefa wg ATEX | Strefa 1; Strefa 21 | |
| kolor obudowy | żółte | |
| Strumień światła | 40 lm | |
| czas świecenia | 3 h | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Liczba dołączonych baterii | 2 | |
| typ baterii | Micro, AAA | |
| długość całkowita | 132 mm | |
| ⌀ główki | 22 mm | |
| masa | 55 g | |
| Rodzaj produktu | Latarka |
| Numer artykułu | 081522 2ELED | |
| EAN / GTIN | 032705133417 | |
| Numer producenta | 513341 |