{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
| Zóna ATEX | zóna 1; zóna 21 | |
| Farba puzdra | žltá | |
| Svetelný tok | 40 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 3 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
| Typ batérií | Micro, AAA | |
| Celková dĺžka | 132 mm | |
| ⌀ hlavy | 22 mm | |
| Hmotnosť | 55 g | |
| Druh produktu | Vrecková lampa |
| Číslo položky | 081522 2ELED | |
| EAN/GTIN | 032705133417 | |
| Číslo výrobcu | 513341 |