LED-EX džepna svjetiljka s baterijama, tip: 2ELED

Artikl br.: 081522 2ELED
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
517 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona Zona 1; Zona 21
Boja kućište žuta
Jakost svijetlosti 40 lm
Trajanje osvjetljenja 3 h
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije Micro, AAA
Ukupna duljina 132 mm
⌀ glave 22 mm
Težina 55 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081522 2ELED
EAN / GTIN 032705133417
Broj proizvođača 513341

Opis

Izvedba:

Svjetiljka za pregled odličnih radnih značajki, otporna na udarce, prašinu i vodu.
Snažna LED štapna svjetiljka s kopčom za džep. Centrirana zraka svjetla, 6500 K. Lagana je, može se smjestiti u bilo koju torbu za alat i držati u džepu jakne. Stražnji prekidač. Nastavak od optičkih vlakana idealan je za osvjetljavanje teško dostupnih, uskih područja.
Džepna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.